Beli Blower Sprayer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 TakDeskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 20
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- Sanchiin Power Sprayeratribut:
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Makita Petrol Mist Bloweratribut:
- Engine Capacity (ml): 75.60
- Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
- Bahan Bakar: Bensin Murni
- Tangki Kimia: 15 L
- Volume Oil Mesin: 0.22 L
- Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
- Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- JTC Air Cleaneratribut:
- Overall Length (mm): Gun body: 150, Hose: 1100, Nozzle type: 180
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Hot WaterDeskripsi:Resource-conserving yet enormously powerful: the innovative HDS E 8/16-4 M hot water high-pressure cleaner offers a 24 kW heating output and a high work temperature of maximum 85°C. It is also extremely energy efficient. The innovative, highly effective boiler insulation of the electrically heated machine reduces the power consumption in stand-by mode by a full 40%. When the eco!efficiency mode is activated, the high-pressure cleaner automatically switches to highly efficient 60°C operation, which is entirely sufficient for most cleaning tasks. If, however, very oily and greasy dirt needs to be removed, the maximum possible work temperature is worth using. With Servo Control, it is easy to maintain a temperature of up to 70°C, even in continuous operation. Additional innovative details such as the EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jetto reduce the holding force for the operator to zero, as well as the EASY!Lock quick-release fasteners, which make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, round off the outstanding equipment package. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 1050 mm - Power nozzle - Zero-emissions electric heater - Control panel with display light - Pressure cut-off - Two detergent tanks APPLICATION AREAS Electrically heated hot water high-pressure cleaner for exhaust-free operation in indoor areasatribut:
- Power Cable (m): 5
Daftar Harga Blower Sprayer Terbaru November 2026
| DAHLIA (Sprayer) Sprayer | Rp659.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp829.900 |
| Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp3.099.900 |
| Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak | Rp3.099.900 |
| Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot) | Rp3.099.900 |
| Sanchiin Power Sprayer | Rp2.199.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Semprot) | Rp649.900 |
| Makita Petrol Mist Blower | Rp21.999.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp789.900 |
| Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Sprayer/P102694208-3.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)
/l9P103587765-1.jpg)

/9mP103634346-1.jpg)

/P101000994-1.jpg)

/P102118665-1.jpg)
/P102093580-1.jpg)
/l0P103587756-1.jpg)
/nkP103835848-1.jpg)

/P101542898-4.jpg)
/P102977022-1.jpg)
/fmP103951562-1.jpg)

/opP101517889-8.jpg)
/4iP103953162-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)